{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4,3 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 17,6 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122345 4,3 | |
EAN/GTIN | 4045197387707 | |
Tillverkarens nummer | 122345 4,3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 4,3mm
på begäran
I lager
17 styck i lager
602,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
919,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
68 styck i lager
445,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiN | TiAlN | AlTiN |
Färgring | grön | röd | blå |
totallängd L | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborrar |