{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 5,2 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 44,2 mm | |
Spännspårlängd Lc | 52 mm | |
totallängd L | 86 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5,2 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114405 5,2 | |
EAN/GTIN | 4045197534972 | |
Tillverkarens nummer | 114405 5,2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS/EVA N 5,2 mm
på begäran
I lager
752 styck i lager
Från
1
st
55,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
45,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 487 styck i lager
Från
1
st
71,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
59,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
753 styck i lager
Från
1
st
25,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
21,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 86 | 62 | 62 |
Nominell ⌀ DC | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Spetsvinkel | 135 | 135 | 135 |
Spännspårlängd Lc | 52 | 26 | 17 |