{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3,1 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 31,4 mm | |
Spännspårlängd Lc | 36 mm | |
totallängd L | 65 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,1 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114405 3,1 | |
EAN/GTIN | 4045197534767 | |
Tillverkarens nummer | 114405 3,1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS/EVA N 3,1 mm
på begäran
I lager
380 styck i lager
Från
1
st
39,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
33,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
515 styck i lager
Från
1
st
54,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
45,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Nominell ⌀ DC | 3,1 | 3,1 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 |
Typ | N | FS |
Skaftdiameter Ds | 3,1 | 3,1 |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 31,4 | 13,4 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |