{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4,2 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 36,7 mm | |
Spännspårlängd Lc | 43 mm | |
totallängd L | 75 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,2 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114405 4,2 | |
EAN/GTIN | 4045197534873 | |
Tillverkarens nummer | 114405 4,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS/EVA N 4,2 mm
på begäran
I lager
3 795 styck i lager
Från
1
st
45,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
37,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 316 styck i lager
Från
1
st
67,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
56,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
Från
1
st
87,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
72,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E |
Spetsvinkel | 135 | 135 | 135 |
Spännspårlängd Lc | 43 | 22 | 22 |
Skaftdiameter Ds | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 36,7 | 15,7 | 15,7 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |