{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 12,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 82,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 101 mm | |
totallängd L | 151 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12,5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114405 12,5 | |
EAN/GTIN | 4045197535566 | |
Tillverkarens nummer | 114405 12,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS/EVA N 12,5 mm
på begäran
I lager
390 styck i lager
Från
1
st
345,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
288,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
112 styck i lager
Från
1
st
470,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
391,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
27 styck i lager
734,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 151 | 102 | 182 |
Invändig | nej | nej | nej |
Spetsvinkel | 135 | 135 | 135 |
Spännspårlängd Lc | 101 | 51 | 101 |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |