{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 2,4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 26,4 mm | |
Spännspårlängd Lc | 30 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,4 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114405 2,4 | |
EAN/GTIN | 4045197534699 | |
Tillverkarens nummer | 114405 2,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS/EVA N 2,4 mm
på begäran
I lager
298 styck i lager
32,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
203 styck i lager
Från
1
st
52,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
43,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 57 | 43 |
Invändig | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 2,4 | 2,4 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Typ | N | FS |
Skaftdiameter Ds | 2,4 | 2,4 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 26,4 | 10,4 |