{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 6,3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 53,6 mm | |
Spännspårlängd Lc | 63 mm | |
totallängd L | 101 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6,3 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114405 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197535085 | |
Tillverkarens nummer | 114405 6,3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS/EVA N 6,3 mm
på begäran
I lager
44 styck i lager
Från
1
st
73,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
61,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
175 styck i lager
Från
1
st
101,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
84,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd |
totallängd L | 101 | 70 |
Invändig | nej | nej |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 |
Typ | N | FS |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 |