{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 37 mm | |
Spännspårlängd Lc | 43 mm | |
totallängd L | 75 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114405 4 | |
EAN/GTIN | 4045197534859 | |
Tillverkarens nummer | 114405 4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS/EVA N 4 mm
på begäran
I lager
2 670 styck i lager
Från
1
st
48,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
40,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
672 styck i lager
Från
1
st
66,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
55,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
||
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
totallängd L | 75 | 55 | 75 |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E |
Spetsvinkel | 135 | 135 | 135 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 43 | 22 | 22 |