{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3,9 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 37,2 mm | |
Spännspårlängd Lc | 43 mm | |
totallängd L | 75 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,9 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114405 3,9 | |
EAN/GTIN | 4045197534842 | |
Tillverkarens nummer | 114405 3,9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS/EVA N 3,9 mm
på begäran
I lager
182 styck i lager
Från
1
st
52,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
43,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
35 styck i lager
Från
1
st
69,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
57,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd |
totallängd L | 75 | 55 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS E | HSS E |
Spetsvinkel | 135 | 135 |
Typ | N | FS |
Skaftdiameter Ds | 3,9 | 3,9 |