{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | SIMPLEX | |
Serie | Ciocan cu cap moale SIMPLEX | |
Lungimea cap cu capete ataşabile | 165 mm | |
⌀ suprafeţei de lovire a capetelor ataşabile | 80 mm | |
Lungimea cozii | 400 mm | |
Lungimea totală | 490 mm | |
Greutate | 2,66 kg | |
Carcasă materiale | Oţel turnat | |
Utilizare material | Plastic superior, duritate medie | |
Materialul cozii | Lemn | |
Culoarea | alb | |
Tip produs | Ciocan |
Cod articol | 753100 80G | |
EAN / GTIN | 4030618300212 | |
Număr producător | 3007.080 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Ciocan cu cap moale SIMPLEX, cu capete ataşabile din superplastic 80G mm
La cerere
În stoc
126 livrabil imediat
107,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
112,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
77,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Culoarea | alb | natur | negru |
Lungimea totală | 490 | 500 | 500 |
Lungimea cap cu capete ataşabile | 165 | 175 | 175 |
⌀ suprafeţei de lovire a capetelor ataşabile | 80 | 80 | 80 |
Lungimea cozii | 400 | 400 | 400 |
Carcasă materiale | Oţel turnat | ||
Tip produs | Ciocan | Ciocan | Ciocan |