{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | SIMPLEX | |
Serie | Ciocan cu cap moale SIMPLEX | |
Lungimea cap cu capete ataşabile | 90 mm | |
⌀ suprafeţei de lovire a capetelor ataşabile | 30 mm | |
Lungimea cozii | 260 mm | |
Lungimea totală | 300 mm | |
Greutate | 0,32 kg | |
Carcasă materiale | Oţel turnat | |
Utilizare material | Plastic superior, duritate medie | |
Materialul cozii | Lemn | |
Culoarea | alb | |
Tip produs | Ciocan |
Cod articol | 753100 30G | |
EAN / GTIN | 4030618300175 | |
Număr producător | 3007.030 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Ciocan cu cap moale SIMPLEX, cu capete ataşabile din superplastic 30G mm
La cerere
În stoc
111 livrabil imediat
22,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
23,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
20,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
20,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Culoarea | alb | natur | negru | roşu |
Lungimea totală | 300 | 300 | 300 | 300 |
Greutate | 0,32 | |||
Lungimea cap cu capete ataşabile | 90 | 92 | 92 | 92 |
⌀ suprafeţei de lovire a capetelor ataşabile | 30 | 30 | 30 | 30 |
Lungimea cozii | 260 | 260 | 260 | 260 |
Tip produs | Ciocan | Ciocan | Ciocan | Ciocan |