Coadă de schimb pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX, pentru ⌀ carcasă: 30mm

Cod articol: 753400 30
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru ⌀ carcasă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SIMPLEX
Lungimea cozii 260 mm
Pentru ⌀ cap 30 mm
Greutate 65 g
Material Lemn
Tip produs Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 753400 30
Copiaţi
EAN / GTIN 4030618301455
Copiaţi
Număr producător 3244.030
Copiaţi
Producător Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Descriere

Execuţie:

Coadă din lemn cu suprafaţă şlefuită neted şi lăcuită.

Adaptat pentru:

Ciocan cu cap moale SIMPLEX Cod 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "SIMPLEX" Vedeţi-le pe toate

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături: Indicaţi aici numărul de articol sau codul articolului.

Login

Persoana dvs. De contact

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături