Coadă de schimb pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX 100-125 mm

Cod articol: 753400 100-125
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru ⌀ carcasă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului SIMPLEX
Serie Ciocan cu cap moale SIMPLEX
Lungimea cozii 900 mm
Pentru ⌀ cap 100 mm; 125 mm; 140 mm
Greutate 890 g
Material Lemn Hickory
Tip produs Coadă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 753400 100-125
EAN / GTIN 4030618301516
Număr producător 3244.100

Descriere

Execuţie:

Din lemn american Hickory.

Adaptat pentru:

Ciocan cu cap moale SIMPLEX Cod 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.