{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SIMPLEX | |
Lungimea cap cu capete ataşabile | 200 mm | |
⌀ suprafeţei de lovire a capetelor ataşabile | 100 mm | |
Lungimea cozii | 900 mm | |
Lungimea totală | 1.000 mm | |
Greutate | 5,2 kg | |
Carcasă materiale | Oţel turnat | |
Utilizare material | Plastic superior, duritate medie | |
Materialul cozii | Hickory | |
Culoarea | alb | |
Tip produs | Ciocan |
Cod articol | 753100 100G | |
EAN / GTIN | 4030618300861 | |
Număr producător | 3007.100 |