{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SIMPLEX | |
Lungimea cap cu capete ataşabile | 135 mm | |
⌀ suprafeţei de lovire a capetelor ataşabile | 50 mm | |
Lungimea cozii | 310 mm | |
Lungimea totală | 365 mm | |
Greutate | 0,675 kg | |
Carcasă materiale | Aluminiu | |
Utilizare material | Plastic superior, duritate medie | |
Culoarea | alb | |
Tip produs | Ciocan |
Cod articol | 753100 50A | |
EAN / GTIN | 4030618300502 | |
Număr producător | 3107.050 |