Ciocan cu cap moale SIMPLEX, cu capete ataşabile din superplastic 40A mm

Cod articol: 753100 40A
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ carcasă / material (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului SIMPLEX
Serie Ciocan cu cap moale SIMPLEX
Lungimea cap cu capete ataşabile 110 mm
⌀ suprafeţei de lovire a capetelor ataşabile 40 mm
Lungimea cozii 280 mm
Lungimea totală 330 mm
Greutate 0,36 kg
Carcasă materiale Aluminiu
Utilizare material Plastic superior, duritate medie
Materialul cozii Lemn
Culoarea alb
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 753100 40A
EAN / GTIN 4030618300496
Număr producător 3107.040

Descriere

Execuţie:

Carcasă de strângere robustă, din două componente, cu două capete interschimbabile. Pentru fiecare scop de prelucrare diferit există capete compatibile.
Toate tipurile de capete pot fi combinate între ele.
Ciocane cu cap moale şi de ştemuit: Carcasă din aluminiu sau fontă maleabilă; coadă din lemn.

Aplicaţie:

Ref. A = Carcasă din aluminiu: Pentru lucrul uşor, de ex. lovire pentru poziţionare.
Ref. G = Carcasă din fontă maleabilă: Pentru lovituri grele, puternice, de ex. aşezarea componentelor maşinii etc.

Piese de schimb:

Coadă de schimb disponibilă cu Cod 753400 şi carcasă a ciocanului cu cap moale pentru Cod 753310.

Notă:

Denumirea mărimii A = carcasă din aluminiu; G = carcasă din fontă maleabilă.
În carcasa de aluminiu nu este permisă montarea inserţiilor de metal moale (Cod Ho 754000).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături