{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea cap cu capete ataşabile | 92 mm | |
⌀ suprafeţei de lovire a capetelor ataşabile | 30 mm | |
Lungimea cozii | 260 mm | |
Lungimea totală | 300 mm | |
Greutate fără capete ataşabile | 228 g | |
Culoarea | roşu | |
Fără recul | da | |
Inserţii cu posibilitate de combinare | da | |
Tip produs | Ciocan |
Cod articol | 752510 30G | |
EAN / GTIN | 4045197976390 | |
Număr producător | 752510 30G |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Ciocan cu cap moale, cu capete atașabile din plastic, roşu, ⌀ / materialul carcasei: 30Gmm
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
20,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
23,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
20,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Culoarea | roşu | natur | negru |
Lungimea totală | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Lungimea cap cu capete ataşabile | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
⌀ suprafeţei de lovire a capetelor ataşabile | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Lungimea cozii | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Tip produs | Ciocan | Ciocan | Ciocan |