Ciocan cu cap moale SIMPLEX, fără capete ataşabile, fără coadă 80G mm

Cod articol: 753310 80G
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru ⌀ / materialul carcasei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului SIMPLEX
⌀ carcasă 80 mm
Serie Ciocan cu cap moale SIMPLEX
⌀ suprafeţei de lovire a capetelor ataşabile 80 mm
Greutate 1.785 g
Carcasă materiale Oţel turnat
Tip produs Carcase pentru ciocan cu cap moale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 753310 80G
EAN / GTIN 4030618301332
Număr producător 3011.080

Descriere

Execuţie:

Carcasă de strângere stabilă, din două părţi din aluminiu sau fontă maleabilă. Pentru fiecare scop de prelucrare diferit există capete compatibile. Toate tipurile de capete pot fi combinate între ele.

Aplicaţie:

Ref. A = Carcasă din aluminiu: Pentru lucrul uşor, de ex. lovire pentru poziţionare.
Ref. G = Carcasă din fontă maleabilă: Pentru lovituri grele, puternice, de ex. aşezarea componentelor maşinii, etc.

Adaptat pentru:

Ciocan cu cap moale SIMPLEX Cod 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

Notă:

Denumirea mărimii A = carcasă din aluminiu; G = carcasă din fontă maleabilă.