Ciocan cu cap moale SIMPLEX, fără capete ataşabile, fără coadă 50A mm

Cod articol: 753310 50A
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru ⌀ / materialul carcasei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului SIMPLEX
    ⌀ carcasă 50 mm
    Serie Ciocan cu cap moale SIMPLEX
    ⌀ suprafeţei de lovire a capetelor ataşabile 50 mm
    Greutate 330 g
    Carcasă materiale Aluminiu
    Tip produs Carcase pentru ciocan cu cap moale

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 753310 50A
    EAN / GTIN 4030618301387
    Număr producător 3122.050

    Descriere

    Execuţie:

    Carcasă de strângere stabilă, din două părţi din aluminiu sau fontă maleabilă. Pentru fiecare scop de prelucrare diferit există capete compatibile. Toate tipurile de capete pot fi combinate între ele.

    Aplicaţie:

    Ref. A = Carcasă din aluminiu: Pentru lucrul uşor, de ex. lovire pentru poziţionare.
    Ref. G = Carcasă din fontă maleabilă: Pentru lovituri grele, puternice, de ex. aşezarea componentelor maşinii, etc.

    Adaptat pentru:

    Ciocan cu cap moale SIMPLEX Cod 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

    Notă:

    Denumirea mărimii A = carcasă din aluminiu; G = carcasă din fontă maleabilă.
    În carcasa de aluminiu nu este permisă montarea inserţiilor de metal moale (Cod Ho 754000).