Ciocan cu cap moale, cu capete ataşabile din nylon, natur, ⌀ / materialul carcasei: 80Gmm

Cod articol: 752520 80G
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ / materialul carcasei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea cap cu capete ataşabile 175 mm
⌀ suprafeţei de lovire a capetelor ataşabile 80 mm
Lungimea cozii 400 mm
Lungimea totală 500 mm
Greutate fără capete ataşabile 1.895 g
Culoarea natur
Fără recul da
Inserţii cu posibilitate de combinare da
Tip produs Ciocan

Identificare și clasificare

Cod articol 752520 80G
EAN / GTIN 4045197978073
Număr producător 752520 80G
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Ciocan cu cap moale cu amortizare a reculului şi capete funcţionale detaşabile pentru utilizarea ca ciocan cu cap moale normal. Carcasă de fontă fină, din două componente, stabilă, din oţel de îmbunătăţire de înaltă calitate. Capetele se pot combina şi înlocui. Cu coadă din lemn american Hickory, lăcuit.

Aplicaţie:

Pentru îndreptarea sau aşezarea pieselor pe masa maşinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Coadă de schimb disponibilă la Cod 752530 şi capete ataşabile de schimb la Cod 752540752560.