{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 12 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Profil de cheie tubulară hexagonală | Surfacedrive | |
Standard | DIN 3124 | |
Recomandat pentru inch (dimensiuni americane) | 15/32 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 17,9 mm | |
Lungime | 38 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 642325 12 | |
EAN / GTIN | 4045197497727 | |
Număr producător | 642325 12 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 12mm
La cerere
În stoc
1.668 livrabil imediat
5,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
515 livrabil imediat
3,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
924 livrabil imediat
5,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
183 livrabil imediat
11,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 17,9 mm | 17,9 mm | 17,9 mm | 23 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Deschiderea cheii | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |