Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch 8 mm

Cod articol: 642325 8
La cerere
În stoc
2.027 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/2
  • Profil de cheie tubulară hexagonală: Surfacedrive
  • Material: Oţel crom-vanadiu

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Deschiderea cheii 8 mm
    Pătrat de antrenare 1/2 inch
    Profil de cheie tubulară hexagonală Surfacedrive
    Standard DIN 3124
    Recomandat pentru inch (dimensiuni americane) 5/16 inch
    ⌀ pe partea de antrenare 12,5 mm
    Lungime 38 mm
    Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive
    Material Oţel crom-vanadiu
    Suprafaţă cromat
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 642325 8
    EAN / GTIN 4045197497642
    Număr producător 642325 8

    Descriere

    Execuţie:

    Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat cu toleranţă redusă pentru fixare sigură în clichetul de antrenare. Locaş pătrat conform DIN 3120.
    Deschiderea cheii Surface Drive permite fixarea solidă şi forţă mai mare de acţiune. Presiunea acţionează direct pe suprafeţele piuliţelor şi şuruburilor, muchiile sensibile sunt protejate. Dimensiunile intermediare de ex. în inch (A/F, BSF, BSW) şi şuruburile uzate pot fi strânse sau desfăcute cu Surface Drive.

    Standard:

    DIN 3124

    Material:

    Oţel crom-vanadiu, cromat.