{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 21 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Profil de cheie tubulară hexagonală | Surfacedrive | |
Standard | DIN 3124 | |
Recomandat pentru inch (dimensiuni americane) | 13/16 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 28,5 mm | |
Lungime | 38 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 642325 21 | |
EAN / GTIN | 4045197497888 | |
Număr producător | 642325 21 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 21mm
La cerere
În stoc
1.658 livrabil imediat
7,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
266 livrabil imediat
4,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
572 livrabil imediat
7,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |