{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 27 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Profil de cheie tubulară hexagonală | Surfacedrive | |
Standard | DIN 3124 | |
Recomandat pentru inch (dimensiuni americane) | 1.1/16 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 36 mm | |
Lungime | 44 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 642325 27 | |
EAN / GTIN | 4045197497949 | |
Număr producător | 642325 27 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 27mm
La cerere
În stoc
1.291 livrabil imediat
9,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
515 livrabil imediat
6,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.285 livrabil imediat
9,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Deschiderea cheii | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |