Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch 24 mm

Cod articol: 642325 24
La cerere
În stoc
2.046 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/2
  • Profil de cheie tubulară hexagonală: Surfacedrive
  • Material: Oţel crom-vanadiu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 24 mm
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Profil de cheie tubulară hexagonală Surfacedrive
Standard DIN 3124
Recomandat pentru inch (dimensiuni americane) 15/16 inch
⌀ pe partea de antrenare 32 mm
Lungime 41 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 642325 24
EAN / GTIN 4045197497925
Număr producător 642325 24

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat cu toleranţă redusă pentru fixare sigură în clichetul de antrenare. Locaş pătrat conform DIN 3120.
Deschiderea cheii Surface Drive permite fixarea solidă şi forţă mai mare de acţiune. Presiunea acţionează direct pe suprafeţele piuliţelor şi şuruburilor, muchiile sensibile sunt protejate. Dimensiunile intermediare de ex. în inch (A/F, BSF, BSW) şi şuruburile uzate pot fi strânse sau desfăcute cu Surface Drive.

Standard:

DIN 3124

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.