Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch 9 mm

Cod articol: 642325 9
La cerere
În stoc
204 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/2
  • Profil de cheie tubulară hexagonală: Surfacedrive
  • Material: Oţel crom-vanadiu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 9 mm
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Profil de cheie tubulară hexagonală Surfacedrive
Standard DIN 3124
⌀ pe partea de antrenare 14 mm
Lungime 38 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 642325 9
EAN / GTIN 4045197497666
Număr producător 642325 9

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat cu toleranţă redusă pentru fixare sigură în clichetul de antrenare. Locaş pătrat conform DIN 3120.
Deschiderea cheii Surface Drive permite fixarea solidă şi forţă mai mare de acţiune. Presiunea acţionează direct pe suprafeţele piuliţelor şi şuruburilor, muchiile sensibile sunt protejate. Dimensiunile intermediare de ex. în inch (A/F, BSF, BSW) şi şuruburile uzate pot fi strânse sau desfăcute cu Surface Drive.

Standard:

DIN 3124

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.