{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 13 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Profil de cheie tubulară hexagonală | Surfacedrive | |
Standard | DIN 3124 | |
Recomandat pentru inch (dimensiuni americane) | 1/2 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 19,1 mm | |
Lungime | 38 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 642325 13 | |
EAN / GTIN | 4045197497741 | |
Număr producător | 642325 13 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 13mm
La cerere
În stoc
1.499 livrabil imediat
5,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.064 livrabil imediat
3,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.753 livrabil imediat
5,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
158 livrabil imediat
11,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 19,1 mm | 19,1 mm | 19,1 mm | 24 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Deschiderea cheii | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |