{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 12 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ pe partea de antrenare | 23 mm | |
Lungime | 59 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Suprafaţă | acoperit cu izolaţie din plastic | |
Cu profil AS-Drive | nu | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 643807 12 | |
EAN / GTIN | 4067263120766 | |
Număr producător | 643807 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bit hexagonal, 1/2 inch izolate complet, Deschiderea cheii: 12mm
La cerere
În stoc
225 livrabil imediat
11,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
643 livrabil imediat
3,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.049 livrabil imediat
5,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 23 mm | 17,9 mm | 17,9 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 59 mm | 38 mm | 38 mm |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Deschiderea cheii | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |