{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 11 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ pe partea de antrenare | 22 mm | |
Lungime | 59 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Suprafaţă | acoperit cu izolaţie din plastic | |
Cu profil AS-Drive | nu | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 643807 11 | |
EAN / GTIN | 4067263120759 | |
Număr producător | 643807 11 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bit hexagonal, 1/2 inch izolate complet 11 mm
La cerere
În stoc
235 livrabil imediat
11,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
569 livrabil imediat
3,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.071 livrabil imediat
5,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 22 | 16,6 | 16,6 |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Lungime | 59 | 38 | 38 |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Deschiderea cheii | 11 | 11 | 11 |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |