{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 21 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lungime cheie L | 260 mm | |
Înălţime maximă cioc h1 | 10 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 15 mm | |
Poziţie inel | 15 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel aliat cu crom | |
Suprafaţă | cromate cu nichel | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 613500 21 | |
EAN / GTIN | 4018754018864 | |
Număr producător | 40082121 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cheie inelară, Deschiderea cheii: 21mm
La cerere
În stoc
181 livrabil imediat
22,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
257 livrabil imediat
8,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.718 livrabil imediat
8,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
505 livrabil imediat
15,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suprafaţă | cromate cu nichel | fosfatată | cromată | cromat mat |
Lungime cheie L | 260 mm | 250 mm | 250 mm | 260 mm |
Deschiderea cheii | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric |
Material | Oţel aliat cu crom | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Înălţime maximă inel h2 max | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |