{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 30 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lungime cheie L | 330 mm | |
Înălţime maximă cioc h1 | 14 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 20 mm | |
Poziţie inel | 15 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel aliat cu crom | |
Suprafaţă | cromate cu nichel | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 613500 30 | |
EAN / GTIN | 4018754018956 | |
Număr producător | 40083030 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cheie inelară, Deschiderea cheii: 30mm
La cerere
În stoc
225 livrabil imediat
38,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
502 livrabil imediat
15,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.421 livrabil imediat
15,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.711 livrabil imediat
25,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Înălţime maximă cioc h1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Suprafaţă | cromate cu nichel | fosfatată | cromată | cromat mat |
Lungime cheie L | 330 mm | 340 mm | 340 mm | 330 mm |
Deschiderea cheii | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric |
Material | Oţel aliat cu crom | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Înălţime maximă inel h2 max | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |