{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 8 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lungime cheie L | 115 mm | |
Înălţime maximă cioc h1 | 4,5 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 7 mm | |
Poziţie inel | 15 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel aliat cu crom | |
Suprafaţă | cromate cu nichel | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 613500 8 | |
EAN / GTIN | 4018754018734 | |
Număr producător | 40080808 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cheie inelară, Deschiderea cheii: 8mm
La cerere
În stoc
465 livrabil imediat
8,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.012 livrabil imediat
3,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7.137 livrabil imediat
3,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.048 livrabil imediat
5,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Înălţime maximă cioc h1 | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Suprafaţă | cromate cu nichel | fosfatată | cromată | cromat mat |
Lungime cheie L | 115 mm | 120 mm | 120 mm | 115 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric |
Material | Oţel aliat cu crom | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Înălţime maximă inel h2 max | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |