{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 46 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lungime cheie L | 500 mm | |
Înălţime maximă cioc h1 | 18 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 28 mm | |
Poziţie inel | 15 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel aliat cu crom | |
Suprafaţă | cromate cu nichel | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 613500 46 | |
EAN / GTIN | 4018754019038 | |
Număr producător | 40084646 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cheie inelară, Deschiderea cheii: 46mm
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
128,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
183 livrabil imediat
43,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
918 livrabil imediat
45,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Înălţime maximă cioc h1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Suprafaţă | cromate cu nichel | fosfatată | cromată |
Poziţie inel | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Lungime cheie L | 500 mm | 492 mm | 492 mm |
Deschiderea cheii | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |