{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 15 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lungime cheie L | 170 mm | |
Înălţime maximă cioc h1 | 7 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 12 mm | |
Poziţie inel | 15 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel aliat cu crom | |
Suprafaţă | cromate cu nichel | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 613500 15 | |
EAN / GTIN | 4018754018802 | |
Număr producător | 40081515 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
967 livrabil imediat
8,09 €
2,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
470 livrabil imediat
5,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Înălţime maximă cioc h1 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Suprafaţă | cromate cu nichel | cromată | Cromat cu nichel | cromat |
Deschiderea cheii | 15 | 15 | 15 | 15 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric |
Material | Oţel aliat cu crom | Oţel crom-vanadiu | Oţel aliat cu crom | Oţel crom-vanadiu |
Înălţime maximă inel h2 max | 12 | 12 | 11 | 11 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |