Banc de lucru mobil cu gamă universală de scule 137 buc., Tip: 1

Cod articol: 689100 1
Copiaţi
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare antialunecare
  • Pătrat de antrenare: 1/2; 1/4
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Deschiderea sertarului Încuietoare antialunecare
Pătrat de antrenare 1/2 inch; 1/4 inch
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Înălţime 1.045 mm
Lăţime 1.150 mm
Adâncime 500 mm
Tip produs Dulap mobil pentru scule

Identificare și clasificare

Cod articol 689100 1
Copiaţi
EAN / GTIN 4018754344383
Copiaţi
Număr producător 98830202
Copiaţi
Producător STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Banc de lucru mobil WB 621 cu 7 sertare. Cele 2 sertare superioare sunt echipate cu o gamă de scule Stahlwille din 137 piese. Chei duble clești, șurubelnițe, chei tubulare de 1/4 inch și 1/2 inch, scule de lovire, clești cu inel de fixare, șurubelnițe și articole suplimentare. Celelalte 5 sertare pot fi alocate individual.
Un raft de depozitare reglabil pe înălțime este amplasat în secțiunea dulapului. Secțiunea dulapului și bancul de lucru pot fi încuiate concomitent. În setul de livrare sunt incluse 4 chei.
Gama universală de scule este fixată perfect în inserţii de spumă dură PE din două culori, astfel încât fiecare sculă are propriul său loc clar definit în bancul de lucru. Deblocarea sertarului căruciorului de atelier se realizează printr-un mecanism de blocare centrală cu ajutorul unei broaşte cilindrice cu cheie detașabilă. Bancul de lucru are o suprafață mare de lucru cu blat de lucru multiplex din mesteacăn, certificat FSC, 1150×500×30 mm. Cablarea este posibilă prin două bucșe cauciucate și canal pentru cablu detașabil pe partea din spate. Cu suport pentru role de hârtie și grilaj cu orificii laterale pentru cârlige, de ex. pentru scule mai mari. Roțile rezistente la ulei și acid (⌀ 125 mm) au o protecție filetată pentru a proteja rulmenții de murdărie și fire, cu două frâne de parcare.

Livrare:

Banc de lucru: 1 buc WB 621
Sortiment de chei, 22 piese: câte 1 buc. cheie combinată Cod 613500 Ref. 6; 7; 8; 10; 11; 12;
13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
5 buc. chei inelare cu clichet Ref. 8, 10; 13; 17; 19 mm
1 buc cheie fixă simplă deschidere max cheie 34 mm
Set de cleşti, 4 piese: 1 buc. cleşte pentru instalatori măr. 240 mm
1 buc. cleşte cu putere mare de tăiere laterală Ref. 160 mm
1 buc. cleşte cu fălci rotunde plate Ref. 200 mm
1 buc. cleşte universal Ref. 180 mm
Set de chei tubulare, 72 piese: Set chei tubulare de 1/4 inch + 1/2 inch, 52 piese
1 buc set de biţi cu 1 buc suport pentru șurubelniță, 21 piese
Set de scule cu percuţie, 7 piese: 1 buc. ciocan de lăcătuşerie Ref. 500 g
1 buc. ciocan cu cap moale Ref. 35 mm
1 buc. daltă lată Ref. 175 mm
2 buc. dornuri Ref. 150×6 mm; 3,4 mm
1 buc. perforator Ref. 120×4 mm
1 buc. punctator Ref. 100×10 mm
Set de cleşti pentru inele de siguranţă 4 piese: 4 buc. Ref. A21; A2; J2; J21
Set de şurubelniţe + articol suplimentar, 28 piese: 3 buc. şurubelniţe late Ref. 2,5; 4; 10 mm
3 buc. şurubelniţe pentru Phillips Ref. PH1; PH2; PH3
1 buc. set de chei unghiulare pentru Torx® interior, 8 piese
1 buc. set de chei unghiulare cu cap hexagonal, 9 piese
1 buc, cuţit pentru cablu
1 buc. ruletă ref. 3 m
1 buc. metru pliant din lemn Ref. 2 m
1 buc ridicător magnetic mini
1 buc. reflector tip baghetă

Notă:

Articolul se livrează dezasamblat.

Descărcări și documente

Produse potrivite