{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 34 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lungime cheie L | 450 mm | |
Înălţime maximă cioc h1 | 14 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 21 mm | |
Poziţie inel | 15 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel aliat cu crom | |
Suprafaţă | cromate cu nichel | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 613500 34 | |
EAN / GTIN | 4018754018987 | |
Număr producător | 40083434 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cheie inelară, Deschiderea cheii: 34mm
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
59,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
30,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
264 livrabil imediat
30,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
161 livrabil imediat
40,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Înălţime maximă cioc h1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Suprafaţă | cromate cu nichel | fosfatată | cromată | cromat mat |
Lungime cheie L | 450 mm | 380 mm | 380 mm | 450 mm |
Deschiderea cheii | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric |
Material | Oţel aliat cu crom | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |