{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 24 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 26 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 270 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 54 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 58 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 9 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610600 24X26 | |
EAN / GTIN | 4062406220402 | |
Număr producător | 610600 24X26 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie fixă dublă 24X26 mm
La cerere
În stoc
739 livrabil imediat
11,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | nu | nu |
Fără scântei | nu | nu | nu |
Lăţime maximă cioc b1 | 54 | 54 | 54 |
Lăţime maximă cioc b2 | 58 | 58 | 58 |
Lungime cheie L | 270 | 265 | 265 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |