{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 16 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 17 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 205 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 36 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 39 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 6 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610600 16X17 | |
EAN / GTIN | 4062406220297 | |
Număr producător | 610600 16X17 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cheie fixă dublă, Deschideri: 16X17mm
La cerere
În stoc
450 livrabil imediat
5,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
553 livrabil imediat
4,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.202 livrabil imediat
4,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Poziţie cioc 1 | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Lungime cheie L | 205 mm | 201 mm | 201 mm |
Deschiderea cheii 1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Deschiderea cheii 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |