3M AXKT 200640R-PDR IC328 Plăcuţe pentru prelucrări grele cu diferite raze de colț

Cod articol: 5602956
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MILL2000
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5602956
EAN / GTIN 7291075258462
Număr producător 5602956
L-Număr L23910 1375

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru prelucrări grele cu diferite raze de colț

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 20 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 21.9 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.26 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 13.5 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.3 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.15 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILL2000" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături