3M SM D063-40-4-27-20 Freze pentru prelucrări grele cu Plăcuţe 3M AXKT 1304 /2006 -.

Cod articol: 3101557
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MILL2000
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3101557
EAN / GTIN 7291075113204
Număr producător 3101557
L-Număr L23980 1048

Descriere

Descriere:

Freze pentru prelucrări grele cu Plăcuţe 3M AXKT 1304 /2006 -.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 58 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 63 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 39 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): 3M AXKT 2006PDTR-RM
  • Lungime totală (OAL): 65 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILL2000" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături