3M E90AX D125-4-W125-13-C Freze de 90° cu Plăcuţe 3M AXKT Plăcuţe 3M AXKT

Cod articol: 3101605
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MILL2000
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3101605
EAN / GTIN 7291075113051
Număr producător 3101605
L-Număr L23980 1771

Descriere

Descriere:

Freze de 90° cu Plăcuţe 3M AXKT Plăcuţe 3M AXKT

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1/2″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 2.859″
  • Lungimea capului (LH): 1-1/2″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): 3M AXKT 1304PDR
  • Lungime totală (OAL): 4″
  • Tip de coadă: Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Lungime utilă (LU): 1.44″

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILL2000" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături