3M AXK D1.25-14-3-W125-13 Freze cu canelură prelungită pentru condiții grele de utilizare, care transportă frezele 3M AXKT 1304 Plăcuţe

Cod articol: 3101573
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MILL2000
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3101573
EAN / GTIN 7291075113150
Număr producător 3101573
L-Număr L23980 1752

Descriere

Descriere:

Freze cu canelură prelungită pentru condiții grele de utilizare, care transportă frezele 3M AXKT 1304 Plăcuţe

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 9
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.44″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): 3M AXKT 1304PDR
  • Lungime totală (OAL): 4.3″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "MILL2000" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături