3M F90AX D2.00-4-.75-20 Freză frontală de 90° pentru plăcuțele indexabile 3M AXKT 2006 pentru prelucrări grele.

Cod articol: 3101624
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie MILL2000
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3101624
    EAN / GTIN 7291075231366
    Număr producător 3101624
    L-Număr L23980 3116

    Descriere

    Descriere:

    • Freză de colț cu WSP
    • diametru conic, partea mașinii (DCONMS): 3/4″
    • diametru (DC/DCX): 2″
    • număr de corpuri de tăiere (CICT): 4
    • diametru butuc (DHUB): 1,89″
    • lungime totală (OAL): 2″.

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui A
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
    • Diametrul de aşchiere (DC): 2″
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 2″
    • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
    • Numarul de placute aschietoare (CICT): 4
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.79″
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 1.89″
    • Codificare standard a placutei (MIID): 3M AXKT 2006PDTR-RM
    • Lungime totala (OAL): 2″
    • Unghiul de taiere al capului de frezat (KAPR): 90 Degrees

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "MILL2000" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături