3M F90AX D125-10-38.1-13 Freză frontală de 90° pentru freze pentru 3M AXKT 1304 Plăcuțe cu șaibe pentru prelucrări grele.

Cod articol: 3101616
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MILL2000
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3101616
EAN / GTIN 7291075113112
Număr producător 3101616
L-Număr L23980 1070

Descriere

Descriere:

Freză frontală de 90° pentru freze pentru 3M AXKT 1304 Plăcuțe cu șaibe pentru prelucrări grele.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 38.1 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 125 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 125 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12.5 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 90 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): 3M AXKT 1304PDR
  • Lungime totală (OAL): 63 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILL2000" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături