3M E90AX D100-3-W100-13-C Freze de 90° care poartă Plăcuţe 3M AXKT AXKT

Cod articol: 3101604
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie MILL2000
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3101604
    EAN / GTIN 7291075113044
    Număr producător 3101604
    L-Număr L23980 1772

    Descriere

    Descriere:

    Freze de 90° care poartă Plăcuţe 3M AXKT AXKT

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 1″
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1/2″
    • Numărul de tăişuri (NOF): 3
    • Lungime funcţională (LF): 2.359″
    • Lungimea capului (LH): 1.22″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): 3M AXKT 1304PDR
    • Lungime totală (OAL): 3-1/2″
    • Tip de coadă: Weldon
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
    • Lungime utilă (LU): 1.15″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "MILL2000" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături