3M AXKT 1304PDR IC908 Plăcuţe pentru prelucrări grele

Cod articol: 5603342
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie MILL2000
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5603342
    EAN / GTIN 7291075113310
    Număr producător 5603342
    L-Număr L23910 976

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe pentru prelucrări grele

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.6 mm
    • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 12.85 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12 mm
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 14.12 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 4.55 mm
    • Lățimea plăcuţei (W1): 8.4 mm
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.35 mm/dinte
    • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.15 mm/dinte
    • Numărul de muchii de tăiere: 2

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "MILL2000" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături