3M E90AX D25-W25-13-C Freză de 90° pentru plăcuţe 3M AXKT - AXKT

Cod articol: 3101143
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MILL2000
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3101143
EAN / GTIN 7291075113037
Număr producător 3101143
L-Număr L23980 3055

Descriere

Descriere:

Freză de 90° pentru plăcuţe 3M AXKT - AXKT

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 25 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12.5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 63 mm
  • Lungimea capului (LH): 35 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): 3M AXKT 1304PDR
  • Lungime totală (OAL): 95 mm
  • Tip de coadă Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Lungime utilă (LU): 33 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILL2000" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături