FFX4 FD2.50-5-1.00-08 Freze frontale cu avans rapid care transportă Plăcuţe cu două fețe cu 4 muchii de tăiere

Cod articol: 3394311
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie LOGIQ4FEED
Tip produs Freză frontală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3394311
EAN / GTIN 7291075470680
Număr producător 3394311
L-Număr L23980 2788

Descriere

Descriere:

Freze frontale cu avans rapid care transportă Plăcuţă cu două fețe cu 4 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1.886″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 2-1/2″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 2-1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.078″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.252″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FFX4 XNMU 080620T
  • Lungime totală (OAL): 1-3/4″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 18 Grade