FFX4 ED0.50-1-1-1.2W0.50-04 Freze frontale pentru avans rapid cu Plăcuţe bilaterale cu 4 muchii de tăiere

Cod articol: 3336693
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie LOGIQ4FEED
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3336693
    EAN / GTIN 7291075393163
    Număr producător 3336693
    L-Număr L23980 3006

    Descriere

    Descriere:

    Freze frontale pentru avans rapid cu Plăcuţe bilaterale cu 4 muchii de tăiere

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1/2″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 0.209″
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1/2″
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1/2″
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 1
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.031″
    • Lungime funcţională (LF): 2.359″
    • Lungimea capului (LH): 1.2″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FFX4 XNMU 040310T
    • Lungime totală (OAL): 3-1/4″
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1.5 Grade
    • Tip de coadă: Weldon
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 17 Grade

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături