FFX4 XNMU 080620T IC808 Plăcuţe cu 4 muchii de tăiere pentru frezarea cu avans mare

Cod articol: 3359962
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie LOGIQ4FEED
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3359962
    EAN / GTIN 7291075470727
    Număr producător 3359962
    L-Număr L23970 414

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe cu 4 muchii de tăiere pentru frezarea cu avans mare

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 2 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2 mm
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 17.9 mm
    • Lățimea plăcuţei (W1): 15.6 mm
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 1.2 mm/dinte
    • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.4 mm/dinte
    • Numărul de muchii de tăiere: 4

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături